Cheie reglabilă cu role reversibile 33mm

Cod articol: 101.8GR
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
    Tip produs Chei franceze

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 101.8GR
    EAN / GTIN 3662424092299
    Număr producător 101.8GR
    L-Număr L60130 9526

    Descriere

    Descriere:

    • Extrem de versatil: falca mobilă este reversibilă. Pe o parte, falca este plată pentru o utilizare convențională, care este delicată pentru piesele prelucrate. Pe cealaltă parte, falca are o dantură fină pentru prinderea sigură a țevilor și a altor piese care necesită o prindere fermă și transmiterea unui cuplu ridicat
    • Fălci cu profil fin pentru o mai bună accesibilitate
    • Apertură extra mare pentru mai multă versatilitate
    • Dimensiuni de gradație în mm pe o parte
    • Design: cromat strălucitor
    • tijă bi-materială
    • .

    Caracteristică:

    • A [mm]: 33 B [mm]: 65,4 C x C1 [mm]: 18 x 29,9 E [mm]: 6,7 E1 [mm]: 14,2 E3 [mm]: 22,1 B [mm]: 201 L [mm]: 201 [mm]: 201 [kg]: 0,270

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături