5/16″ Bit TORX T45

Cod articol: 100T-32 T45
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 100T-32 T45
EAN / GTIN 4991644207237
Număr producător 100T-32 T45
L-Număr L60050 5006
Producător Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

Lungime: 32 mm
D2: 8 mm
Prindere intrare: 5/16″
Hexagon extern
T45
Torx exterior
Suprafață: zinc fosfatat
Material: Oțel special pentru biți

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături