5/16″ Bit TORX T40

Cod articol: 100T-32 T40
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 100T-32 T40
EAN / GTIN 4991644207220
Număr producător 100T-32 T40
L-Număr L60050 5005

Descriere

Descriere:

Lungime: 32 mm
D2: 8 mm
Prindere intrare: 5/16″
Hexagon extern
T40
Torx exterior
Suprafață: zinc fosfatat
Material: Oțel special pentru biți

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături