Reductor

Cod articol: 1007S-1
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
    Tip produs Coadă de conectare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1007S-1
    EAN / GTIN 4000896001804
    Număr producător 1007S-1
    L-Număr L60140 2264

    Descriere

    Descriere:

    • Piesă de reducție Pătrat interior antrenare 20 = 34″ → Pătrat exterior parte antrenată 12,5 = 12
    • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
    • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
    • DIN 3121
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
    • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
    • Dimensiuni / lungime: 56 mm
    • Greutate netă (kg): 0.33 kg
    • Pentru acționare mecanică

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături