Soclu de impact ∙ hexagonal

Cod articol: 1004S-32
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1004S-32
    EAN / GTIN 4000896055784
    Număr producător 1004S-32
    L-Număr L60140 1387

    Descriere

    Descriere:

    • De ex. pemtru șuruburi/piulițe îngropate pentru roți la autoutilitare
    • Variantă extra-lungă
    • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
    • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
    • Acţionare: Profil hexagon exterior
    • Lățime cheie: 32 mm
    • Dimensiuni / lungime: 400 mm
    • Diametru d1 (la decelerare): 48 mm
    • Diametru d2 (la acţionare): 44 mm
    • Greutate netă (kg): 2.53 kg
    • Pentru acționare mecanică

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături