Adaptor de impact

Cod articol: 1003S-07
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
Tip produs Coadă de conectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1003S-07
EAN / GTIN 4000896215409
Număr producător 1003S-07
L-Număr L60140 5102

Descriere

Descriere:

  • Hexagon exterior Antrenare 24 mm – Pătrat exterior parte antrenată 12,5 = 12
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Hexagon exterior 24 mm
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 44 mm
  • Pentru acționare mecanică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături