Comparator cu cadran, capac plat, versiune ISO 4 mm, 0,01 mm

Cod articol: 1003AB
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1003AB
EAN / GTIN 4946368841106
Număr producător 1003AB
L-Număr L40010 13871

Descriere

Descriere:

Versiune compactă cu diametru foarte mic - Metric. Acesta este un comparator compact, cu un inel exterior de ø 31 / 36 mm, care vă oferă următoarele avantaje: Ideal pentru utilizarea în aplicații în care spațiul este limitat.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 4 mm
Absolvire: 0.01
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică