Set de chei

Cod articol: 1002Z
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1002Z
EAN / GTIN 4000896001743
Număr producător 1002Z
L-Număr L60140 1735

Descriere

Descriere:

  • Cu capete de chei tubulare dublu-hexagonale
  • Dulap metalic (albastru HAZET)
  • Inserție din spumă moale din 2 componente
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Lățime cheie: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60
  • Dimensiuni / lungime: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Greutate netă (kg): 15.6 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 18

Livrare:

  • 1000Z-22
  • 1000Z-24
  • 1000Z-27
  • 1000Z-30
  • 1000Z-32
  • 1000Z-36
  • 1000Z-38
  • 1000Z-41
  • 1000Z-46
  • 1000Z-50
  • 1000-55
  • 1000-60
  • 1014
  • 1015-1
  • 1016
  • 1017-8
  • 1018
  • 1021