Soclu de impact ∙ hexagonal

Cod articol: 1000S-32
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1000S-32
EAN / GTIN 4000896001309
Număr producător 1000S-32
L-Număr L60140 1117

Descriere

Descriere:

  • Pentru solicitări mari
  • Varianta scurtă
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 32 mm
  • Dimensiuni / lungime: 54 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 49.9 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 44 mm
  • Greutate netă (kg): 0.46 kg
  • Pentru acționare mecanică

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături