Șurubelniță ∙ dublu hexagonal

Cod articol: 1000AZ-1.5/8
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1000AZ-1.5/8
EAN / GTIN 4000896001101
Număr producător 1000AZ-1.5/8

Descriere

Descriere:

  • Varianta scurtă
  • Dimensiuni americane
  • Randalinat
  • Cu bolţuri de eliberare pentru siguranţa cu știft
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: ∙ 1.5/8 ″
  • Dimensiuni / lungime: 68.5 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 55.5 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 39 mm
  • Greutate netă (kg): 0.47 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături