Șurubelniță ∙ dublu hexagonal

Cod articol: 1000AZ-1.1/4
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1000AZ-1.1/4
EAN / GTIN 4000896001026
Număr producător 1000AZ-1.1/4

Descriere

Descriere:

  • Varianta scurtă
  • Dimensiuni americane
  • Randalinat
  • Cu bolţuri de eliberare pentru siguranţa cu știft
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: ∙ 1.1/4 ″
  • Dimensiuni / lungime: 58 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 44.5 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 36 mm
  • Greutate netă (kg): 0.29 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături