Soclu ∙ hexagonal

Cod articol: 1000-42
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1000-42
EAN / GTIN 4000896000791
Număr producător 1000-42
L-Număr L60140 2358

Descriere

Descriere:

  • Varianta scurtă
  • Randalinat
  • Cu bolţuri de eliberare pentru siguranţa cu știft
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 42 mm
  • Dimensiuni / lungime: 70 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 57.5 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 41 mm
  • Greutate netă (kg): 0.55 kg
  • Pentru acționare manuală
În afara seriei DIN

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături