Soclu ∙ hexagonal

Cod articol: 1000-34
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1000-34
EAN / GTIN 4000896000722
Număr producător 1000-34
L-Număr L60140 3750

Descriere

Descriere:

  • Varianta scurtă
  • Randalinat
  • Cu bolţuri de eliberare pentru siguranţa cu știft
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: 34 mm
  • Dimensiuni / lungime: 60 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 47.5 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 36 mm
  • Greutate netă (kg): 0.28 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături