Șurubelnițe pentru șuruburi cu fantă

Cod articol: 100.8-220
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 100.8-220
EAN / GTIN 7610733000104
Număr producător PB 100.8-220
L-Număr L60060 1133

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță clasică
  • pentru șuruburi cu fantă
  • punct paralel, transmisie optimă a puterii, fără forță de ejecție (fără efect de cam-out)
  • maner subțire, economie de spațiu și universal aplicabil
  • materializare de înaltă calitate, rezistent la impact, rezistent la ulei și benzină
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Diametru: 10 mm
  • Grosimea lamei: 2.5 mm
  • Lățimea lamei: 16 mm
  • Lungimea lamei: 220 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 10 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu fantă
  • Lungime totală: 350 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături