Inserție pentru cheia fixă 9 x 12 mm 9/16″

Cod articol: 10.9/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 10.9/16
EAN / GTIN 3148510926155
Număr producător 10.9/16
L-Număr L60130 5881

Descriere

Descriere:

  • Canelură reglabilă în 5 direcții
  • Interuptor de presiune pentru o eliberare controlată și fără smucituri
  • Practic și sigur
  • Poate fi folosit cu o singură mână
  • Întindere până la 135 mm
  • Fălci late de 17 mm
  • Fălci superioare cu canelură frezată pentru prinderea țevilor cu diametru mic
  • Finisaj cromat

Caracteristică:

  • A [″]: 9/16
  • B [mm]: 31
  • E [mm]: 7
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 20.0
  • [g]: 41