Lamă MARTOR SKALPELLKLINGE 10 , 10 în carcasă

Cod articol: 10.50
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
    Tip produs Lamă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 10.50
    EAN / GTIN 4002632914157
    Număr producător 10.50
    L-Număr L60170 325

    Descriere

    Descriere:

    LAMA DE BISTURIU NR. 10 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Lama are o lungime de 41,7 mm, o lățime de 7,2 mm și o grosime de 0,40 mm.

    LAMA DE BISTURIU NR. 10 este disponibil sub numărul de comandă 10,50 în revistă pentru 10 de piese. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: GRAFIX SCALPELL SMALL, TRIMMEX CUTTOGRAF.
      Tăiere:
      Măcinare specială
    • Fațete lamă:
      caracteristicile lamei de 1 ori

      :
      lamă utilizabilă cu 1 căi
    • Material de bază:
      Oţel

    Caracteristică:

    • Lamă de bisturiu în formă de lamă
    • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 1 orificii
    • Material de bază: Oţel
    • Lama din inox: Nu
    • Șlefuirea lamei: Măcinare specială
    • Fațete lamă: de 1 ori
    • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
    • Număr de muchii de tăiere: 1
    • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături