Semn de salvare Săgeată de direcţie 14100

Cod articol: 099331 14100
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material Folie PVC
    Tip de fixare autoadezive
    Caracteristică luminoasă cu lumină persistentă timp îndelungat
    Tip livrare buc.
    Conţinut 1
    Lungime 100 mm
    Înălţime 200 mm
    Tip produs Semn de salvare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 099331 14100
    EAN / GTIN 4061466089165
    Număr producător FN180.00.231

    Descriere

    Standard:

    DIN 4844

    Notă:

    Aceste semne sunt disponibile şi sub formă de folie mai subţire (autoadezivă, grosime 0,1 mm). Însemnele privind situaţiile de salvare corespund vechiului standard (până în martie 2022) al reglementărilor tehnice ASR A1.3 şi ASR A2.3. Veţi găsi în eShop indicatoare conforme noului standard.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături