Semn de salvare Ieşire de urgenţă în jos 14400

Cod articol: 099302 14400
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Folie PVC
Tip de fixare autoadezive
Caracteristică luminoasă cu lumină persistentă timp îndelungat
Luminozitate după 10 minute 0,055
Luminozitate după 60 minute 0,008
Tip livrare buc.
Conţinut 1
Lungime 400 mm
Înălţime 200 mm
Tip produs Semn de salvare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 099302 14400
EAN / GTIN 4061466055085
Număr producător FN180.00.302

Descriere

Standard:

ASR A1.3; ISO 7010

Notă:

Aceste semne sunt disponibile şi sub formă de folie mai subţire (autoadezivă, grosime 0,1 mm). Însemnele privind situaţiile de salvare corespund vechiului standard (din Martie 2022) al regulilor tehnice ASR A1.3 şi ASR A2.3. Veţi găsi în eShop indicatoare conforme noului standard.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături