Semn de salvare Ieşire de urgenţă drept în faţă, pe uşă sau în sus 12300

Cod articol: 099301 12300
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Plastic PVC dur
Caracteristică luminoasă cu lumină persistentă timp îndelungat
Luminozitate după 10 minute 0,055
Luminozitate după 60 minute 0,008
Tip livrare buc.
Conţinut 1
Lungime 300 mm
Înălţime 150 mm
Tip produs Semn de salvare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 099301 12300
EAN / GTIN 4061466068429
Număr producător KN150.00.327

Descriere

Standard:

ASR A1.3; ISO 7010

Notă:

Aceste semne sunt disponibile şi sub formă de folie mai subţire (autoadezivă, grosime 0,1 mm). Însemnele privind situaţiile de salvare corespund vechiului standard (din Martie 2022) al regulilor tehnice ASR A1.3 şi ASR A2.3. Veţi găsi în eShop indicatoare conforme noului standard.