Execuţie:
Combinezon de protecţie (categoria III, EPP), Tip 4/5/6. Combinezon antistatic de protecţie de unică folosinţă din polipropilenă şi polietilenă. 65 g/m2. Glugă elastică, manşete şi tiv elastic la craci. Închidere cu fermoar în partea din faţă. Îmbinări cusute. Combinezon pentru protecţie împotriva produselor pulverizate, stropilor de apă, particulelor radioactive solide, substanţelor chimice lichide şi agenţilor infecţioşi. Recomandat în mod special pentru Franţa.:
Standard:
- EN 14605, Tip 4
- EN 13034 Tip 6
- EN ISO 13982-1 Tip 5
- EN 14126
- EN 1073-2
- EN 1149-5
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Protecţie împotriva particulelor solide din aer precum şi împotriva substanţelor chimice lichide cu grad scăzut de pericol, a ceţii de pulverizare, a stropirii cu apă, a agenţilor infecţioşi şi a particulelor radioactive.
- Se recomandă pentru lucrări în construcţii, de văruire, de îndepărtare a azbestului, de întreţinere şi de reparaţii în industrie, în domeniul farmaceutic şi în cel veterinar pentru protecţia la viruşi şi bacterii precum şi pentru lucrări în agricultură.
- Se poartă peste haine.
- Alegeți mărimea potrivită pentru articol.
- Nu modificaţi îmbrăcămintea de protecţie.
- Are efect de protecţie doar dacă acoperă complet corpul care trebuie protejat.
- După utilizare eliminaţi ca deşeu.
Utilizare necorespunzătoare- Nu protejează împotriva pericolelor de natură mecanică sau termică.
- A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
- Evitaţi contactul direct al costumului cu păcura sau cu lichide uşor inflamabile. Evitaţi acumularea de lichide pe îmbrăcămintea de protecţie.
- Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.