Combinezon de protecţie tip 5/6 AlphaTec® 2000 XL

Cod articol: 098359 XL
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
427 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1

Detalii despre produs

Date tehnice

EN 1073-2 (protecţie împotriva particulelor radioactive) da
EN 1149-5 (antistatic) da
EN 14126 (etanş împotriva viruşilor) da
DIN 32781 (protecţie împotriva pesticidelor) da
Serie Microgard®
Sex Unisex
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
Culoarea alb
Mărime unisex XL
Standard EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1
PSA CE-categorie Categorie CE III, Tip 5/6
Peliculă de laminat microrporos da
Cusături franţuzeşti pentru protecţie sporită împotriva particulelor şi lichidelor da
Echipament de protecţie de unică folosinţă da
cu glugă da
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098359 XL
EAN / GTIN 5013756004463
Număr producător WH20B-00111-05

Descriere

Execuţie:

Costum de protecţie CE III, Tip 5/6.
Combinezon de protecţie AlphaTec® 2000. Material microporos extensibil în două direcţii. Respingere eficientă a substanţelor chimice fluide mai puţin periculoase, protecţie împotriva particulelor, a pesticidelor şi barieră împotriva agenţilor biologici. Fără silicon, nu lasă scame.

Standard:

  • EN ISO 13982-1 Tip 5
  • EN 13034 Tip 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126
  • EN 32781
  • EN 1073-2

Atenţie:

Folosiţi cu grijă produsele biocide. Înainte de utilizare, citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături