Combinezon de protecţie tip 3/4/5/6 Tychem® 2000 C S

Cod articol: 098306 S
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Caracteristici: Recomandat pentru zona EX
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605, tip 3; EN 14605, tip 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Tychem®
    Sex Unisex
    Caracteristici Recomandat pentru zona EX
    Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
    Culoarea galben
    Mărime unisex S
    Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605, tip 3; EN 14605, tip 4
    Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice
    CAS AL 1A004B
    SH-Code AL 00

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 098306 S
    EAN / GTIN 5450208004624
    Număr producător D13494990

    Descriere

    Execuţie:

    Tychem® 2000 C, tip 3/4/5/6, model CHA5. Protecţie comodă şi uşoară împotriva substanţelor periculoase biologice şi a celor chimice anorganice. Material rezistent la particule, pentru protecţia împotriva contaminării cu particule radioactive. Sistem autoadeziv cu fermoar dublu pentru o mai bună etanșeitate.Potrivit pentru zonele Ex.
    Combinezon de protecţie (echipament de protecție personală categoria III)

    Standard:

    • EN ISO 13982-1 tip 5
    • EN 13034 tip 6
    • EN 14126
    • EN 1073-2
    • EN 1149-5
    • EN 14605 tip 3
    • EN 14605 tip 4