Cablu de ancorare Trigger 1200314, Lungime: 2m

Cod articol: 098276 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 1200314
Greutate 0,75 kg
Carabină Carabină pentru o singură mână; carabină Trilock
Tip produs Cablu de ancorare

Identificare și clasificare

Cod articol 098276 2
EAN / GTIN 3660570044704
Număr producător 7100230815
Producător 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

3M™ PROTECTA® Cablu de prindere Trigger1200314 pentru poziţionare în punctul de lucru cu o lungime reglabilă de 0,4 m până la 2,0 m şi carabină pentru o singură mână + carabină Trilock. Miezul cabului d=10,5 mm, greutate max. a utilizatorului: 140 kg. Durata de viaţă a produsului 10 ani.

Standard:

EN 358

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături