Bandă adezivă Quick Wrap 5,5 m

Cod articol: 098235 5,5
(8,29 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului 1500171
    Tip de bandă adezivă unilateral
    Cu căptuşeală da
    Temperatură de depozitare 20 °C - 23 °C
    umiditate depozitare 50 % - 60 %
    Culoarea translucid
    Lungime 5,5 m
    Lăţime 25,4 mm
    Grosime 0,3 mm
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 098235 5,5
    EAN / GTIN 840779151332
    Număr producător 7100204331

    Descriere

    Execuţie:

    Banda adezivă Quick Wrap în combinaţie cu veriga de prindere cod 098230 măr. FIX3 creează imediat un punct de fixare sigur. Se adaptează oricărei suprafeţe şi nu lasă resturi de lipici. Gumă siliconică autovulcanizantă cu fibră de sticlă la interior.

    Notă:

    Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.