Ham de siguranță H500 HVY1 2

Cod articol: 098189 2
Reducere
265,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Ham siguranţă H500 - HVY1Pad QB 2LO Ylow
Dimensiune producător 2
Greutate 2,31 kg
Tip produs Ham de siguranță

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098189 2
EAN / GTIN 13660681064896
Număr producător 1036124

Descriere

Execuţie:

Ham de siguranţă elastic prins în două puncte DuraFlex®, confecţionat din material moale. Complet ajustabil, blocare automată rapidă. Cu puncte de fixare pentru scule.
Noul ham de siguranţă H500 se distinge printr-un capitonaj cu design anatomic şi ergonomic, care lasă aerul să circule. Libertatea mare de mişcare şi numeroasele funcţii inteligente sporesc pe termen lung starea de bine purtătorului. Până la 140 kg.
Ham de siguranţă H500 HVY1 – Ham de siguranţă cu vizibilitate ridicată certificată (EN ISO 20471 - 2). Închidere la picioare: Închidere automată rapidă (cataramă Cobra). Ocheţi frontali: 2 x bridă chingă (sternal).

Standard:

EN 361