Dispozitiv de asigurare la înălţime TurboLite EDGE bandă textilă 2 m

Cod articol: 098165 2
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Turbolite EDGE
Standard EN 360
Greutate 1,06 kg
Lungimea cablului metalic 1,75 m
Lungime 1,75 m
Tip produs Dispozitiv de siguranţă la cădere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098165 2
EAN / GTIN 3660681058393
Număr producător 1033465

Descriere

Execuţie:

TurboLite EDGE. Dispozitiv de asigurare la înălţime cu chingă de 2 m testată pe muchii şi amortizor. Două carabine Twistlock din aluminiu cu pivot integrat. Autorizat până la 140 kg. Cu indicator de cădere.

Standard:

EN 360