{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură [mm] | 73 × 109 mm | |
Denumirea producătorului | G5-03 Pro VC | |
Culoarea | negru | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiune nominală | 3 V | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Timp de comutare de la luminos la întunecat | 0,1 ms | |
Timp de comutare de la întunecat la luminos | 500 ms - 1.300 ms | |
Clasificare conform EN 379 | 1/1/1/2 | |
Tip produs | Mască pentru sudură |
Cod articol | 098005 BLACK | |
EAN / GTIN | 4064035137441 |