Sistem de protecţie respiratorie cu suflantă optrel® e3000x E3000X

Cod articol: 097978 E3000X
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Cu acumulatori
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip produs Unitate cu suflantă protecţie respiratorie cu suflantă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097978 E3000X
EAN / GTIN 7640127618103
Număr producător 4553.000

Descriere

Execuţie:

Protecţie constantă a sistemului respirator pe toată durata procesului de sudură. Datorită unităţii de suflantă este alimentat constat aer purificat. Acest lucru permite munca fără perturbaţii, fără obstacole la respiraţie. Suplimentar, este împiedicată formarea transpiraţiei şi acumularea de căldură în mască. Un senzor integrat monitorizează curentul de aer, care se poate regla în trei trepte, în funcţie de cerinţe. Printr-un comutator rotativ, 20% din aer poate fi condus în zona frunţii, pentru răcire suplimentară.

Standard:

EN 12941

Adaptat pentru:

  • Cod 097977 Ref. AIR Mască automată pentru sudură optrel® vegaview2.5 cu aer curat
  • Cod 097193 Ref. AIR Cască pentru şlefuire optrel® clearmaxx
  • Cod 097947 Ref. AIR Mască automată pentru sudură optrel® panoramaxx cu aer curat

Livrare:

Furtun pentru aer, prefiltru, filtru de particule TH3, acumulator standard, încărcător şi capac pentru filtru.