Mască automată de sudură optrel® crystal 2.0 CRYSTAL

Cod articol: 097942 CRYSTAL
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Număr de baterii incluse 1
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Timp de comutare de la luminos la întunecat 0,1 ms
    Timp de comutare de la întunecat la luminos 100 ms - 200 ms
    Clasificare conform EN 379 1 / 1 / 1 / 2
    Tip produs Mască pentru sudură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 097942 CRYSTAL
    EAN / GTIN 7640127617120
    Număr producător 1006.900

    Descriere

    Execuţie:

    Casca automată de sudură optrel® Crystal 2.0 oferă datorită unei noi tehnologii o stare luminată a nivelului de protecţie 2, care permite înainte şi după procesul de sudură o vedere excelentă a piesei de prelucrat. Percepţia culorilor în stare luminată este extrem de realistă, iar în stare întunecată este posibilă vizualizarea cu contrast puternic şi cu precizia detaliului pe banda de protecţie pentru sudură.
    Trepte întunecate de protecţie: 4 – 12.
    • Treaptă luminoasă: 2
    • Cu baterie 3 V Li (durabilitate 2.500 ore)
    • Culoare: argintiu
    • Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură: 50×100 mm

    Aplicaţie:

    Sudură MIG / MAG, cu electrozi, WIG şi cu plasmă

    Standard:

    EN 175; EN 379; EN 166.