Turboshield Vizieră PC-C

Cod articol: 097887 PC-C
La cerere
În stoc
203 livrabil imediat
  • Material pentru lentile: Policarbonat
  • Acoperire optică: Nu se aburesc; cu rezistenţă la zgârieturi
  • Protecţie UV: Standard

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanţa lentilelor transparent
Marcarea lentilelor 2C-1,2 HON 1 BTA39KN
Material pentru lentile Policarbonat
Acoperire optică Nu se aburesc; cu rezistenţă la zgârieturi
Protecţie UV Standard
Tip produs Vizieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097887 PC-C
EAN / GTIN 7312550317440
Număr producător 1031744

Descriere

Execuţie:

Vizieră cu câmp de vizibilitate extins şi protecţie bună în zona bărbiei / gâtului. Toate vizierele sunt certificate pentru protecţie UV şi oferă protecţie bună împotriva lichidelor şi stropilor de metal topit precum şi a impactului mediu chiar la temperaturi extreme (-5 °C – 55 °C).
Vizieră transparentă din policarbonat, fără aburire şi rezistentă la zgârieturi.

Standard:

EN 166

Adaptat pentru:

Suport pentru cap şi cască Cod 097885 şi Cod 097886.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.