Cască de protecţie uvex perfexxion BLACK

Cod articol: 097868 BLACK
Reducere
110,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate cască: Capacitate de protecţie până la -30 °C; Protecţie împotriva deformării laterale

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate cască Capacitate de protecţie până la -30 °C; Protecţie împotriva deformării laterale
Caracteristici nume produs Mărimea M
Referinţă 52 cm - 58 cm
Materialul căştii tip scoică ABS
Greutate 550 g
Reglare pe lăţime Închidere rotativă
Tip produs Cască de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097868 BLACK
EAN / GTIN 4031101816166
Număr producător 9720940

Descriere

Execuţie:

Casca multifuncţională este o soluţie pentru numeroase situaţii în cadrul activităţii de lucru de zi cu zi. Casca oferă protecţie prin utilizarea ei clasică în domeniul industrial (nu îndeplineşte cerinţele standardului pentru spaţiul vertical intern, pentru ventilaţie şi nici pentru fixarea curelei pentru bărbie) precum şi în activităţi în care se impun standardele căştii de alpinism şi ale celei de ciclism. Datorită borului îngust, se obţine un câmp vizual extins în sus. Calotă uşoară şi rezistentă din ABS. În structura căştii au fost introduse anterior şi posterior orificii pentru aer care se pot închide.
  • Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălţime.
  • Suport slot Euro de 30 mm.
  • Bandă de protecţie împotriva transpiraţiei, din mai multe straturi, care lasă pielea să respire.
  • Mesh la interior, care asigură un confort crescut.
  • Cu cheie rotativă.
  • Protecţie suplimentară ataşabilă, inclusă.
  • Mărime M.

Aplicaţie:

Industrie, construcţii, servicii de urgenţă, sector energetic, e-mobility.

Standard:

EN 12492, EN 1078.