Cască de protecţie uvex pronamic alpine ORANGE

Cod articol: 097837 ORANGE
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
  • Proprietate cască: Capacitate de protecţie până la -30 °C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid; Protecţie împotriva deformării laterale
  • Reglare pe lăţime: Închidere rotativă

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate cască Capacitate de protecţie până la -30 °C; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid; Protecţie împotriva deformării laterale
Denumirea producătorului pronamic alpin hi-viz portocaliu
Culoarea portocalie
Referinţă 53 cm - 63 cm
Materialul căştii tip scoică ABS
Greutate 490 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 12492
Reglare pe lăţime Închidere rotativă
Tip produs Cască de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097837 ORANGE
EAN / GTIN 4031101959900
Număr producător 9735230

Descriere

Execuţie:

Această cască multifuncţională sportivă îmbină cerinţele unei căşti de protecţie industriale cu proprietăţile unei căşti de escaladă. Pronamic înseamnă protecţie optimă (protection) şi dinamică (dynamic). Reglare confortabilă cu ajutorul unei rotiţe cauciucate. Cadrul interior se reglează progresiv, ceea ce asigură o aşezare optimă pe cap. Deschideri generoase de aerisire pe partea laterală a căştii. Elemente de prindere cu funcţii extinse pentru accesorii de cască precum protecţie pentru faţă, ochelari de protecţie şi lampă pentru frunte. Calotă uşoară şi rezistentă din ABS. Rezistentă la frig până la -30°C.
  • Chingă în 4 puncte
  • Suport slot Euro de 30 mm
  • Bandă de pentru transpiraţie din PU
  • Acoperă ceafa
  • Cu cheie rotativă

Aplicaţie:

Lucrări de întreţinere, lucrări pe schele, tehnică de întreţinere, montaj, lucrări la înălţime şi de salvare.

Standard:

DIN EN 12492

Notă:

Curelele cu clips cu fixare sub bărbie conform EN 12492 (cod art. 9790351) incluse în livrarea standard, curelele cu fixare sub bărbie conform EN 397 (cod. Art. 9790021) disponibile separat ca accesorii.