Cască de protecţie uvex pheos E-WR YELLOW

Cod articol: 097808 YELLOW
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate cască: Capacitate de protecţie până la -30°C; Izolaţie electrică; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate cască Capacitate de protecţie până la -30°C; Izolaţie electrică; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid
Culoarea YELLOW
Referinţă 52 cm - 61 cm
Materialul căştii tip scoică HDPE
Greutate 401 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 50365
Reglare pe lăţime Închidere rotativă
Rezistenţă la temperaturi scăzute până la -30 °C
Aprobare până la V 1000 V CA
Prindere din material textil în 6 puncte da
Clips pentru prinderea componentelor auxiliare da
Este posibilă fixarea lanternei de frunte da
Tip produs Cască de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097808 YELLOW
EAN / GTIN 4031101523675
Număr producător 9770130

Descriere

Execuţie:

Cască de protecţie uşoară cu design sportiv (fără aerisire) pentru utilizare în domeniul electric până la 1.000 V c.a.. Sistemul de adaptare permite combinarea cu vizieră, căşti pentru cască şi lămpi pentru cască. Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM). Rezistentă la frig până la -30 °C.
  • Chingă în 6 puncte
  • Suport slot Euro de 30 mm
  • Bandă de protecţie din PU împotriva transpiraţiei
  • Acoperă ceafa
  • Cu cheie rotativă

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specificaţie:

Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM) rezistă la frig până la −30 °C.