Căşti de protecţie auditivă, în funcţie de nivelul de zgomot Peltor™ WS™ LiteCom PRO III PRO3

Cod articol: 097799 PRO3
Reducere
1494,99 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Standard EN 352-4; EN 352-6
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 33 dB(A)
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) 11 h
Greutate 490 g
Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097799 PRO3
EAN / GTIN 7318640066960
Număr producător MT73H7A4D10EU

Descriere

Execuţie:

Protecţie auditivă performantă în funcţie de nivelul de zgomot cu sistem radio analog şi digital integrat. În starea de livrare sunt preprogramate două sisteme radio (1 × analog/1 × digital). În mod implicit, sunt disponibile 16 canale (PMR analog) şi 16 canale (PMR digital). Căştile de protecţie auditivă pot fi programate pentru până la 70 canale radio diferite. Funcţionalitatea Bluetooth® Multipoint permite conexiunea fără probleme cu telefoane mobile, astfel încât pot fi purtate convorbiri şi preluate şi încheiate apeluri fără a întrerupe munca. Microfonul cu reducerea zgomotului şi etanş la apă oferă o transmisie controlată vocal (VOX) pentru funcţionare handsfree în medii cu zgomot intens. Căştile dispun de o baterie litiu-ion reîncărcabilă.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Combinaţie între protecţie auditivă, căşti audio şi microfon.

Aplicaţie:

Pentru comunicare în medii dificile, cu zgomot intens.

Standard:

EN 352-4; EN 352-6

Livrare:

Inclusiv acumulator, încărcător, kit igienic suplimentar şi protecţie pentru microfon.

Notă:

Seturi pentru igienă la Cod 097767 Ref. HY83.