Execuţie:
Dopurile pentru urechi 3M™ Peltor™ EEP-100 electronice sunt echipate cu cea mai modernă funcţie dependentă de nivel şi oferă astfel o reglare dinamică a zgomotelor exterioare. În plus, este posibilă amplificarea zgomotelor reduse (de ex. voci) şi estomparea zgomotelor care apar brusc şi care dăunează auzului. Astfel auzul este protejat, permiţând în acelaşi timp o mai bună percepţie a situaţiei şi o comunicare îmbunătăţită în medii cu zgomot intens. Utilizatorul poate opera intuitiv protecţia auditivă cu ajutorul unei taste şi poate regla iniţial individual nivelul zgomotului de fond. Dopurile de urechi pot fi încărcate printr-o fişă USB de la unitatea de încărcare. Design-ul mic, cu greutate redusă, sporeşte confortul şi îmbunătăţeşte gradul de acceptare la purtare din partea utilizatorilor.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) cu dopuri de urechi 3M™ UltraFit™. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) cu dopuri de urechi PELTOR™ Triple C.
Aplicaţie:
Pentru comunicare în medii dificile cu nivel de poluare fonică ridicat şi variabil.
Standard:
EN 352-2; EN 352-7
Livrare:
2 × dopuri pentru urechi, în funcţie de nivelul de zgomot, 1 × unitate de încărcare, 1 × cablu USB, 1 pereche dopuri UltraFit™ Small, 1 pereche dopuri UltraFit™ Medium, 1 pereche dopuri UltraFit™ Large, 1 pereche dopuri Triple C.