Căşti de protecţie auditivă Peltor™ WorkTunes™ Pro

Cod articol: 097788
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
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
    Serie Peltor™ WorkTunes™ Pro
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 2
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081556 LR6
    Standard EN 352-1; EN 352-8
    Valoarea SNR (capacitate de izolare) 32 dB(A)
    Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) 40 h
    Greutate 352 g
    Tip produs Căşti de protecţie auditivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 097788
    EAN / GTIN 4054596123298
    Număr producător 7100088416

    Descriere

    Execuţie:

    Căşti de protecţie auditivă cu radio FM integrat. Antenă încorporată, căutarea digitală rapidă a staţiilor şi 5 memorii pentru staţii asigură flexibilitate şi operare simplă. Prin apăsarea tastelor de operare şi Audio-Feedback (frecvenţă), se poate regla staţia fără a scoate casca de protecţie auditivă. Astfel, protecţia auditivă se menţine permanent. Cu un jack de 3,5 mm se poate conecta un MP3-Player resp. smartphone. Conexiunea prin jack se recomandă pentru redarea fişierelor audio, dar numai în anumite condiţii pentru apeluri telefonice. Decuplare automată după 4 ore fără acţionarea tastelor, pentru economie de energie. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
    Combinaţie între protecţie auditivă şi căşti audio.

    Aplicaţie:

    Medii industriale zgomotoase

    Standard:

    EN 352-1; EN 352-8

    Livrare:

    Inclusiv 2 baterii AA (alcalin-mangan) 081556 LR6.

    Notă:

    Seturi pentru igienă la Cod 097767 Ref. HY220.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături