Dopuri electronice de urechi Impact in-EAR PRO IE_PRO

Cod articol: 097783 IE_PRO
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Impact in-EAR PRO
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Standard EN 352-2; EN 352-7
    Valoarea SNR (capacitate de izolare) 30 dB(A)
    Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) 10 h
    Tip produs Căşti de protecţie auditivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 097783 IE_PRO
    EAN / GTIN 3603830341076
    Număr producător 1034107-IE

    Descriere

    Execuţie:

    Impact in-ear PRO sunt dopuri electronice de urechi electronic cu controlul al volumului şi al amplificării. Acestea reproduc sunetul în mod realist şi nealterat datorită funcţiei HearThrough, cu reglare separată. Amplificarea este limitată la un nivel maxim sigur şi se opreşte automat atunci când volumul ambiental depăşeşte 82db. În plus, Impact in-ear PRO poate fi, de exemplu, conectat la telefon prin bluetooth.
    • Volumul HearThroug poate fi reglat separat în 6 trepte.
    • Volumul bluetooth poate fi reglat separat în 15 trepte.
    Acumulatorul de 200mAh poate fi reîncărcat complet în 2 de ore prin portul USB-C. Impact In-Ear PRO dispune de un cadru de ureche flexibil şi ajustabil, pentru o purtare confortabilă. Cartuşele reutilizabile din silicon sunt disponibile în trei dimensiuni diferite, în funcţie de canalul auditiv.
    SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)

    Aplicaţie:

    Pentru comunicare în medii dificile cu nivel de poluare fonică ridicat şi variabil.

    Standard:

    EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10

    Livrare:

    1x Impact in-ear PRO, 1x cutie de transport, 1x cablu de încărcare USB /tip-C, 1x manual de utilizare, 2x cartuşe de schimb mici, 2x cartuşe de schimb medii, 2x carturşe de schimb mari.