Căşti de protecţie auditivă VeriShield 100 VS120FHV

Cod articol: 097762 VS120FHV
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VeriShield 100
Denumirea producătorului Verishield VS120FHV
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 32 dB(A)
Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097762 VS120FHV
EAN / GTIN 7312550351079
Număr producător 1035107-VS

Descriere

Execuţie:

Căştile de protecţie auditivă din seria VeriShield 100 se caracterizează prin posibilităţile sale de adaptare la orice dimensiune a capului şi deschidere mai lată a căştilor. Capsule durabile potrivite pentru activităţi solicitante şi de lungă durată. Banda pentru cap uşoară, capitonată, oferă o fixare perfectă. Materialul moale Memory Foam al căştilor închide etanş şi contribuie la un confort optim la purtare şi la o izolaţie mai bună.
SNR = 32dB (H = 36dB, M = 29dB, L = 24dB).

Notă:

Seturi pentru igienă pentru seria VeriShield 100 la Cod 097761.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.