Set de dopuri pentru urechi, 100 perechi E-A-R™ Flexible Fit HA fără şnur 100

Cod articol: 097619 100
Setați prețul 100 Pereche (0,82 € / 1 Pereche)
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Dopuri de urechi 3M™ e-A-R™ Flexible Fit HA 328-1000, fără şnur
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 30 dB(A)
Materialul dopurilor TPE
Conţinut 100 pereche
Tip produs Dopuri de urechi reutilizabile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097619 100
EAN / GTIN 051131279414
Număr producător 328-1000

Descriere

Execuţie:

Dopurile E-A-R™ Flexibel Fit HA pentru urechi constau dintr-o spumă brevetată care permite ca aceste dopuri să poată fi spălate şi refolosite timp de până la două săptămâni. Nu este necesară o preformare: Deoarece vârfurile de spumă nu trebuie preformate, dopurile de urechi rămân curate chiar şi când folosite cu mâinile sau cu mănuşile murdare. În plus, materialul şi construcţia permit introducerea în gangul auditiv chiar folosind o singură mână. Se recomandă în special pentru activităţi în care nu poate fi evitată murdărirea mâinilor precum şi pentru situaţii în care doar o mână este disponibilă pentru introducerea dopurilor de urechi.

Livrare:

Dopuri E-A-R™ Flexibel Fit HA de urechi, fără şnur, 100 de perechi, fiecare fiind împachetată separat.

Notă:

Valoarea SNR (valoare de atenuare) rezultă în felul următor:
Rezultat test introducerea dopurilor cu o singură mână: 30 dB
Rezultat test introducerea dopurilor cu ambele mâini: 35 dB