Corp de mască complet X-plore® 5500, Referinţă: UNI

Cod articol: 097247 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Proprietatea măştii: Fără silicon
  • Acoperire optică: nu se abureşte; Cu rezistenţă la zgârieturi
  • Material pentru lentile: Policarbonat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietatea măştii Fără silicon
Acoperire optică nu se abureşte; Cu rezistenţă la zgârieturi
Conexiune filtru X-plore® baionetă
Greutate 540 g
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit Baionetă
Material pentru lentile Policarbonat
Denumirea producătorului R 55 270
Tip produs Corp de mască completă
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identificare și clasificare

Cod articol 097247 UNI
EAN / GTIN 4026056001057
Număr producător R55270
Producător Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Descriere

Execuţie:

Masca integrală cu două filtre modernă, îmbină protecţia respiraţiei şi a ochilor. Viziera cu suprafaţă mare şi fără distorsionare din policarbonat, în combinaţie cu un sistem de ventilare ingenios cu mască interioară separată, asigură o vedere optimă şi fără aburire în orice situaţie de lucru. Datorită ramei sale duble de etanşare cu linie triplă de etanşare, corpul măştii oferă aproape oricărei forme a feţei o protecţie sigură şi în acelaşi timp comodă. Datorită lăţimii suprafeţelor de aşezare este evitată formarea punctelor de presiune. Fixarea în 5 puncte a benzilor permite o aplicare rapidă şi fără complicaţii, fără prinderea părului. Datorită închizătoarelor laterale X-plore® tip baionetă este disponibilă o gamă largă de filtre.

Aplicaţie:

Industrie metalurgică și a automobilelor, industrie chimică , construcții navale, întreținere, alimentare și eliminarea deșeurilor.

Standard:

EN 136 Clasa 2