Set aparate de măsură pentru mai multe gaze X-am 2500, Tip: 2500SET

Cod articol: 097203 2500SET
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Proprietatea dispozitivului: Recomandat pentru zona EX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea
Clasă de protecţie IP IP 67
Proprietatea dispozitivului Recomandat pentru zona EX
Tip produs Aparat de măsurare multigaz
CAS AL 1A004C
SH-Code AL 00

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097203 2500SET
EAN / GTIN 2050001939883
Număr producător 8323919

Descriere

Execuţie:

Set de aparate de avertizare pentru mai multe gaze cu patru senzori integraţi pentru măsurarea simultană şi individuală a gazelor şi vaporilor explozivi, oxigenului, monoxidului de carbon şi a hidrogenului sulfurat. Aparatul de măsură dispune de o tehnică de măsurare şi control fiabilă, senzori cu durabilitate mare şi manevrare simplă, pentru a garanta o siguranţă ridicată. Senzorii sunt deja instalaţi în aparat la livrarea acestuia. Datorită unei memorii integrate este posibilă o documentare completă a valorilor măsurate, alarmelor, testelor şi a altor evenimente. Alarmă triplă: acustic, optic şi cu vibraţii. Durabilitate deosebit de lungă, de 5 ani pentru senzorii de O2, CO şi H2S (senzori LC cu o rezoluţie deosebit scăzută mai ales la concentraţii scăzute).

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

1 x unitate de bază X-am 2500 cu:
  • acumulator NiMH şi încărcător
  • Sensor EX pentru metan (pericol de explozie); Interval de măsurare: 0-100% UEG.
  • Senzor O2 pentru oxigen; Interval de măsurare: 0 - 25% Vol.
  • Senzor CO LC pentru monoxid de carbon în concentraţie scăzută; Interval de măsurare: 0 - 2000 ppm.
  • Senzor H2S LC pentru hidrogen sulfurat în concentraţie scăzută; Interval de măsurare: 0 - 100 ppm.

Notă:

Din motive de securitate, aparatele de măsurare a gazelor sunt excluse de la retur.
Senzorii sunt deja montaţi în unitatea de bază la livrare.