Set de tuburi de măsurare, 10 buc. NH3

Cod articol: 097202 NH3
Setați prețul 10 buc. (7,30 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Senzor pentru tipul de gaz Amoniac
Timp de măsurare 1 1 min
Domeniu de măsurare standard 1 5 ppm - 70 ppm
Timp de măsurare 2 10 s
Domeniu de măsurare standard 2 50 ppm - 600 ppm
Tip produs Aparat de măsurare monogaz

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097202 NH3
EAN / GTIN 2050001948076
Număr producător CH20501

Descriere

Execuţie:

Tuburile de măsurare sunt realizate dintr-un tub subţire de sticlă topit la capete. În interior se află un strat de umplere cu reactivitate chimică. Pentru măsurare, capetele tubului se rup, iar tubul se introduce în pompa de detectare a gazului. Prin strângerea pompei, aerul de analizat este condus în tub, iar stratul de umplere se colorează atunci când reacţionează cu gazul corespunzător. Citirea concentraţiei se face printr-o gradaţie integrată.
Tuburi Dräger pentru măsurarea de monoxid de carbon, amoniac, sulfat de hidrogen.

Notă:

La cerere, este disponibilă o selecţie de aproximativ 300 de tipuri diferite de tuburi. Cu acestea, pot fi determinate rapid şi fiabil peste 500 de substanţe în numeroase concentraţii diferite.
Din motive de securitate, aparatele de măsurare a gazelor sunt excluse de la retur.