Supraochelari, Culoarea lentilelor: CLEAR

Cod articol: 096810 CLEAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20.923 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Protecţie UV: Standard
  • Caracteristicile ramelor: Pernuţe pe braţe; Braţe reglabile pe lungime
  • Material pentru lentile: Policarbonat
  • Execuţie: Supra-ochelari

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Marcarea lentilelor HO 1 F
Marcarea ramei CE HO EN 166 F
Protecţie UV Standard
Caracteristicile ramelor Pernuţe pe braţe; Braţe reglabile pe lungime
Material pentru lentile Policarbonat
Execuţie Supra-ochelari
Tip produs Supra-ochelari

Identificare și clasificare

Cod articol 096810 CLEAR
EAN / GTIN 4045197872104
Număr producător 096810 CLEAR
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Supra-ochelari reglabili individuali pentru uz profesional. Vizibilitate periferică foarte bună datorită lentilei panoramice. Recomandaţi pentru purtătorii de ochelari.
Stratul de acoperire al lentilelor la ochelarii de protecţie rezistă la unele zgârieturi, dar nu este perfect rezistent la zgârieturi, conform EN166 (marcaj K).

Standard:

EN 166

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează ochii împotriva particulelor cu energie scăzută de până la 45 m/s.
  • Supraochelari pentru majoritatea ochelarilor de corecţie.
  • Utilizare la temperatura camerei.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează contra razelor IR/UV de intensitate periculoasă, nici contra pericolelor chimice, termice şi electrice.
  • Nu se pot înlocui sau interschimba piesele componente ale ochelarilor de protecţie transparenți.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.