Ochelari confortabili de protecţie Contemporary L

Cod articol: 096701 L
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acoperire optică: fără condens; rezistenţi la zgârieturi
  • Protecţie UV: Standard
  • Material pentru lentile: Policarbonat

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Contemporary
Marcarea ramei U EN166 F CE
Marcarea lentilelor 2C-1,2 U 1 FKN
Acoperire optică fără condens; rezistenţi la zgârieturi
Protecţie UV Standard
Material pentru lentile Policarbonat
Lăţime geam 56 mm
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 096701 L
EAN / GTIN 8058774257634
Număr producător 571.03.05.00

Descriere

Execuţie:

Ochelari cu braţe fără elemente metalice, într-un design nou, elegant, care îmbină modernul cu funcţia de protecţie. Lentilele laterale integrate asigură protecţie suplimentară pentru zona ochilor. Acoperire în strat antiaburire şi rezistent la zgârieturi. Ochelarii sunt disponibili în trei mărimi diferite oferind o adaptare optimă pentru orice formă a feţei.

Standard:

EN 166; EN 170

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături