Ochelari confortabili de protecţie 5X1 GREEN

Cod articol: 096700 GREEN
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acoperire optică: nu se abureşte; Cu rezistenţă la zgârieturi
  • Protecţie UV: UV400
  • Caracteristicile ramelor: Pernuţe pe braţe; Braţe reglabile pe lungime; Braţe cu înclinare reglabilă; Perniţe reglabile pentru nas
  • Material pentru lentile: Policarbonat

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 5X1
Marcarea ramei Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Marcarea lentilelor 2C3/5-3,1 U 1 FTKN
Acoperire optică nu se abureşte; Cu rezistenţă la zgârieturi
Protecţie UV UV400
Caracteristicile ramelor Pernuţe pe braţe; Braţe reglabile pe lungime; Braţe cu înclinare reglabilă; Perniţe reglabile pentru nas
Material pentru lentile Policarbonat
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 096700 GREEN
EAN / GTIN 8033661828791
Număr producător 5X1.03.00.05

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecţie inovatori cu Design Floating Lens pentru ajustare optimă fără puncte de presiune. Design ergonomic, dinamic, datorită ramei reglabile ca lungime şi înclinare.
Poduri nazale căptuşite, reglabile pe înălţime. Buretele de la capetele ramei asigură confort maxim şi stabilitate absolută.
Cu strat de acoperire Vanguard Plus pentru lipsa aburirii şi rezistenţă la zgârieturi pe partea interioară şi exterioară.
Cu lentilă verde pentru vizibilitate relaxată în condiţii de orbire naturală (soare, reflexia luminii). Recunoaştere perfectă a culorilor. Transmisie: 15%.

Standard:

EN 166
EN 172