Ochelari confortabili de protecţie SecureFit™ 400 GREY

Cod articol: 096205 GREY
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Protecţie UV: Standard
  • Caracteristicile ramelor: Pernuţe pe braţe; Perniţe reglabile pentru nas
  • Material pentru lentile: Policarbonat

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SecureFit™
Marcarea ramei 3M EN166 FT CE
Marcarea lentilelor 5-3,1 3M 1 FT
Protecţie UV Standard
Caracteristicile ramelor Pernuţe pe braţe; Perniţe reglabile pentru nas
Material pentru lentile Policarbonat
Greutate 19 g
Grad de transmisie 22 %
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 096205 GREY
EAN / GTIN 4054596052765
Număr producător 7100078987

Descriere

Execuţie:

Ochelarii de protecţie extrem de flexibili cu design sportiv şi o greutate de numai 19 g se numără printre cele mai uşoare modele din clasa lor. Prin tehnologia specială de distribuire a presiunii pe braţe, ramele se potrivesc perfect pe forma capului şi reduc presiunea asupra urechilor. Construcţia inovatoare asigură o aşezare confortabilă şi sporeşte semnificativ gradul de acceptare la purtare. În plus, confortul la purtare este amplificat de perniţele pentru nas reglabile, precum şi de capetele căptuşite ale braţelor. Datorită structurii înguste, ochelarii pot fi combinaţi cu uşurinţă cu alte echipamente de protecţie personală.
Cu lentilă gri pentru o protecţie mai bună în caz de orbire naturală (soare, lumină reflectată). Transmisie: 22%.

Standard:

EN 166
EN 172

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Ochelari confortabili de protecţie SecureFit™ 400 GREY

Ochelari confortabili de protecţie SecureFit™ 400 GREY

La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
10,18 €
La cerere
În stoc
1.588 livrabil imediat
6,35 €
La cerere
În stoc
7.414 livrabil imediat
5,95 €
La cerere
În stoc
1.611 livrabil imediat
10,05 €
Material pentru lentile Policarbonat Policarbonat Policarbonat Policarbonat
Protecţie UV Standard Standard Standard Standard
Caracteristicile ramelor Pernuţe pe braţe; Perniţe reglabile pentru nas Braţe reglabile pe lungime; Înclinaţia etrierului reglabilă Pernuţe pe braţe; Braţe reglabile pe lungime; Înclinaţia etrierului reglabilă
Marcarea ramei 3M EN166 FT CE CE HO EN 166 F CE HO EN 166 F HO EN166 FT CE
Marcarea lentilelor 5-3,1 3M 1 FT 5-2,5 HO 1 F 5-3,1 HO 1 F 5-2,5 HO 1FTKN
Serie SecureFit™
Tip produs Ochelari de protecţie Ochelari de protecţie Ochelari de protecţie Ochelari de protecţie