Pereche de mănuşi pentru electricieni RIG011Y 11

Cod articol: 094915 11
Ghid de mărimi
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: 0

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 1
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Greutate 97,6 g
Domeniu de utilizare Allround; Heavy Duty
Material de suport Latex din cauciuc natural
Mărimea mănuşilor 11
Protecţie maximă la tensiune 1.000 V
Lungime 280 mm
Culoarea galben
Clasa de protecţie 0
EN 60903 AZC
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşi de electrician
Tip produs Mănuşi de electrician

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094915 11
EAN / GTIN 076490104665
Număr producător E014Y/11

Descriere

Execuţie:

Mănuşi izolatoare de siguranţă din latex de cauciuc natural pentru protecţie împotriva riscurilor electrice. Formă anatomică pentru confort maxim la purtare. PSA Categoria III, cu ştampilă de verificare. Lungime 28 cm, grosime 1,0 mm, culoare galbenă, design neted și margine rulată.
Pentru lucrări în plaje de tensiune de până la 1000 V, clasa 0.

Notă:

Model cu lungimea de 360 mm, grosimea 1,0 mm, negru, disponibil la Cod 094919.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.