{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Recomandat pentru ecran tactil | |
Conţinut | 1 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Standard | Etanşeitate la apă conf. EN ISO 15383 (EN511); EN 511 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 511 | 111 | |
Material de suport | Piele brută netăbăcită de capră | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Culoarea | negru / galben | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de protecţie împotriva frigului | |
Tip produs | Mănuşi de protecţie împotriva frigului |
Cod articol | 094826 10 | |
EAN / GTIN | 7340118347271 | |
Număr producător | 7798-10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mănuşi de protecţie la frig Tegera® 7798, Mărimea mănuşilor: 10
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
48,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
6
Bucăți
40,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.484 livrabil imediat
9,80 €
8,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | negru / galben | roşu / negru |
Material de suport | Piele brută netăbăcită de capră | Poliester |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă |
Mărimea mănuşilor | 10 | 10 |
EN 388 | 2111X | 4X42C |
Tip de mănuşi | Mănuşi de protecţie împotriva frigului | Mănuşi de protecţie împotriva frigului |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 |