{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Flextril™ | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Certificare produse alimentare | |
Clasa de protecţie | Protecție conform EN 374 împotriva riscurilor bacteriologice | |
Denumirea producătorului | Flextril™ 231 | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
EN 374 | Tip A (JKMOPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | JKMOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Nitril | |
Material de suport | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Lungime | 320 mm | |
Grosime | 1,7 mm | |
Culoarea | albastru/gri | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Grosimea pereţilor | 1,7 mm | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | C | |
Normă/reglementare | EN 374 | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094798 9 | |
EAN / GTIN | 13603835714377 | |
Număr producător | 33-3765E/9L |