Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice Flextril™ 211, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol: 094797 9
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Certificare produse alimentare
  • Clasa de protecţie: Protecție conform EN 374 împotriva riscurilor bacteriologice
  • EN 374: Tip A (JKMOPT)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Flextril™
Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Certificare produse alimentare
Clasa de protecţie Protecție conform EN 374 împotriva riscurilor bacteriologice
Denumirea producătorului Flextril™ 211
Mărimea mănuşilor 9
EN 374 Tip A (JKMOPT)
Rezistenţă la substanţe chimice JKMOPT
EN 388 4X21A
EN 407 X1XXXX
Material Nitril
Material de suport Nitril
AQL 0,65
Lungime 350 mm
Grosime 1,3 mm
Culoarea albastru/gri
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Grosimea pereţilor 1,3 mm
Normă/reglementare EN 374
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094797 9
EAN / GTIN 13603835714094
Număr producător 33-3150E/9L

Descriere

Execuţie:

Flextril™ 211. Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice din nitril cu protecţie împotriva tăieturilor ușoare. Cu tehnologia integrată Honeywell Moisture Dispersion pentru un confort ridicat la purtare. Mobilitate ridicată a degetelor și aderență excelentă datorită stratului de acoperire Flextril™. Codul QR de pe partea din spate a mâinii oferă acces ușor și rapid la toate documentele și specificațiile tehnice importante. Aprobat pentru contactul cu alimentele.
Mănuşi de protecţie de categoria III.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.